TRUSCO
ジグソーブレード
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。
T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途
プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。
全長(mm)
90
有効刃長(mm)
65
トラスコ品番
819-5246
適合機種
ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
37
山数
14
切断能力(mm)
(アルミ)3~10
切断能力(mm)軟鋼板
2~5
切断能力(mm)木材
2~
切断能力(mm)非鉄金属
2~5
切断能力(mm)プラスチック
3.0~30
切断能力(mm)軟鋼
2~5
内容量
1セット(5枚)
注意
※刃物が固定されているか確認してください。
※各電動工具の取付軸の確認が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57265714
TJB-9014
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください