TRUSCO
小判札
カラーが豊富で管理などに便利です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
取付け方法
吊り下げ
材質
スチロール
内容量
1セット(5枚)
注意
※彫刻加工はできません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
穴径(Φmm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57266676
THFL-B
779-2611
26
4
60×40×2.5
60
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57266685
THFL-GN
779-2638
26
4
60×40×2.5
60
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57266694
THFL-LB
779-2620
26
4
60×40×2.5
60
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57266703
THFL-P
779-2603
26
4
60×40×2.5
60
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57266712
THFL-R
779-2590
26
4
60×40×2.5
60
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57266728
THFL-W
779-2581
26
4
60×40×2.5
60
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57266737
THFL-Y
779-2646
26
4
60×40×2.5
60
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57266746
TKFS-B
779-2549
15
3
45×30×2.5
45
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
57266755
TKFS-GN
779-2565
15
3
45×30×2.5
45
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
57266764
TKFS-LB
779-2557
15
3
45×30×2.5
45
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
57266773
TKFS-P
779-2531
15
3
45×30×2.5
45
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
57266782
TKFS-R
779-2522
15
3
45×30×2.5
45
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
57266798
TKFS-W
779-2514
15
3
45×30×2.5
45
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
57266807
TKFS-Y
779-2573
15
3
45×30×2.5
45
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください