TRUSCO
コンテナ用レインキャップCappie
(1件のレビュー)
50Lコンテナ、オリコンの上からかぶせて使用できます。
急な雨などから荷物が濡れるのを防ぎます。
材質
ポリエチレン、天然ゴム
厚さ(mm)
0.023
色
半透明
直径(Φmm)
630
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89728275
TC-CAP1
1枚
859-0853
24.5
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57266922
TC-CAP
1セット(5枚)
818-5193
70
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください