曜日別特売

ケーブルタイ(50本入)

ケーブルタイ(50本入) - TRUSCOケーブルタイ(50本入) - TRUSCOケーブルタイ(50本入) - TRUSCOケーブルタイ(50本入) - TRUSCOケーブルタイ(50本入) - TRUSCOケーブルタイ(50本入) - TRUSCOケーブルタイ(50本入) - TRUSCOケーブルタイ(50本入) - TRUSCO

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃内容量1セット(50本)
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57267026TRCV-1030XL-50312792-24001030×12.7×2.21117.2
11,870
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
57267035TRCV-1168-50356792-24261168×9×2784
19,540
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
57267044TRCV-1219-50372792-24421219×9×2784
21,270
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
57267053TRCV-1500-50462792-24691500×9×2784
25,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
57267062TRCV-230XL-5057792-2485230×12.7×2.21117.2
2,840
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57267078TRCV-280XL-5073792-2507280×12.7×2.21117.2
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57267087TRCV-380XL-50105792-2523380×12.7×2.21117.2
3,380
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57267096TRCV-480XL-50137792-2540480×12.7×2.21117.2
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57267105TRCV-550XL-50159792-2566550×12.7×2.21117.2
4,520
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
57267114TRCV-580XL-50169792-2582580×12.7×2.21117.2
5,360
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57267123TRCV-610-50177792-2604610×9×2784
6,730
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
57267132TRCV-710-50209792-2621710×9×2784
8,750
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57267148TRCV-730XL-50216792-2647730×12.7×2.21117.2
6,120
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57267157TRCV-762-50227792-2663762×9×2784
3,910
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57267166TRCV-812-50243792-2680812×9×1.9784
11,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57267175TRCV-880XL-50264792-2701880×12.7×2.21117.2
7,860
6,798
7,478(税込)
当日出荷
返品不可
57267184TRCV-914-50275792-2728914×9×2784
13,470
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57267193TRCV-914M-50275792-2744914×4.8×1.9215.6
8,750
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする