曜日別特売

ケーブルタイ(耐候性タイプ)

ケーブルタイ(耐候性タイプ) - TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ) - TRUSCO

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。引張強度(N)784材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)内容量1セット(50本)
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57267218TRCV1168-50W3561168×9×2784-40~80792-2434
22,010
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57267306TRCV610-50W177610×9×2784-40~80792-2612
8,100
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする