緩衝フォーム(袋タイプ)

緩衝フォーム(袋タイプ) - TRUSCO緩衝フォーム(袋タイプ) - TRUSCO緩衝フォーム(袋タイプ) - TRUSCO緩衝フォーム(袋タイプ) - TRUSCO緩衝フォーム(袋タイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。
燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。

用途小物や部品などの包装梱包に。内容量1セット(50枚)
注意
※粘着テープは付いていません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57267516TBFB-1520ポリエチレン(PE)1500.21
950
819
901(税込)
当日出荷
57267525TBFB-2030ポリエチレン(PE)2000.31
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57267534TBFB-2535ポリエチレン(PE)2500.351
2,140
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57267525
2019-01-13
用途: 発送緩衝材
アズワークc

薄くていいのですが少し切れやすい、PPの袋角で切れるのはどうかと思います。再利用できるぐらいの強度は欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする