TRUSCO
刈払機用チップソー(一般草刈り用)
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途
一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
材質
(刃部)超硬チップ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
JIS規格
B9212
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57257892
TBCJ-230
230
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57257917
TBCJ-255
255
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください