曜日別特売

ハイポンチョ

ハイポンチョ - Winter Cherryハイポンチョ - Winter Cherryハイポンチョ - Winter Cherryハイポンチョ - Winter Cherryハイポンチョ - Winter Cherryハイポンチョ - Winter Cherryハイポンチョ - Winter Cherryハイポンチョ - Winter Cherry
(2件のレビュー)

不意な雨でも素早く簡単に着用できるプルオーバータイプ。
自転車乗車にもこだわったレインポンチョです。
フードの高さを調整する丸ゴム付き。(ワンタッチで調整できます。)
フード前面には反射テープを装備。
背中に反射パイピングを付け、後方からの視認性を高めます。
ファスナー前面の前立てで、雨の浸入を防ぎます。

着丈(cm)(前)108、(後)116袖丈(cm)(両手袖丈)166仕様丸ゴム付フード、前面反射テープ、背面反射テープ、ファスナー前面前立て、袖口手甲カバー付、収納袋付セット内容ポンチョサイズF質量(g)620混率(%)ポリエステル100(PVCラミネート)裄丈(cm)83内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572525633340ブラック
3,690
2,998
3,298(税込)
当日出荷
572525883340ラベンダー
3,690
2,998
3,298(税込)
当日出荷
572526063340ワイン
3,690
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57252588
2022-06-10
用途: 雨降りの自転車のりにリュック背負って良かった。
その他業種

雨降りの自転車のりにリュック背負って良かったです。かぶりだったのが少し難点ですがなかなか大きめの物がなくて困っていたので有難うございますです。ちゃんと探して無かったのかもなので前開きもあったかもですね。有難うございました。

対象商品 : 57252563
2020-05-08
用途: 雨天のバイク
製造業

真夏以外5年使用しても壊れていない。
さすがに撥水性は落ちて、ドライヤーをかけても防水スプレーを使用しても表面がビチョビチョになってしまう状態。
今回、再購入した物は生地が薄くなっている。
軽くなったのは良いが、強度はどうなんだろうか?
黄色とかオレンジ色を販売して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする