パンツプレス

パンツプレス - ツインバードパンツプレス - ツインバードパンツプレス - ツインバード

パンツプレスの失敗による二重線やヨレは、アイロンを使わなければ直せません。
パンツプレスSA-D719は、セット状態が確認できるガラスパネル採用で、二重線やプレスシワを予防できます。
らくらく操作のレバー式で、セット後の生地伸ばしができる2段ロック機能付き。
朝の身支度をスムーズにする便利な小物置き。
忘れては困る携帯電話、カギ、財布等もまとめて置くことができます。
片手でプレスできるワンタッチレバー。シンプルモダンなクールデザイン。

仕様プレス面の温度目安:約60℃付属品脚×2、ボルト×2、消臭シート(SA-SP30GY)×1寸法(mm)455×405×900質量(kg)7.8ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)250電源コード(m)1.9温度ヒューズ84℃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57274132SA-D719B
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする