曜日別特売

カーポート用角たて樋

カーポート用角たて樋 - アイモニカカーポート用角たて樋 - アイモニカカーポート用角たて樋 - アイモニカ
(12件のレビュー)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。

用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ45型寸法(mm)45×30×1800サイズ45型(45×30×1800)内容量1本
注意
※一部使用できない機種もございますので、形状・寸法をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5727664339190005ブロンズ
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5727665239190074ブラック
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
5727666839197769ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 既存の樋の交換
建設業・工事業

ブランド品のパーツと組み合わせても問題なく取り付けられました。寸法が1本では足りないため2本購入して継ぎ足しました。
これ以上長いと特別料金がかかりそうですが、長さが選べるといいです。

対象商品 : 57276643
2021-06-13
用途: 雨樋の補修
サービス業

カーポートの雨樋に使用。縦方向に使うなら、大抵の場合1.8メートルでは足らないと思う。
バリエーションとして、2.7メートルの品があるとよい。

4が参考にしています
対象商品 : 57276643
2021-06-19
用途: 雨樋修理
レインボー岡デゥー自動車・二輪車・自転車関連業

色、サイズはぴったりで非常に良かったが、端から300mmくらいのところに変形させた跡があり残念でした。

対象商品 : 57276668
2019-04-09
用途: 工事協力時
その他業種

工事サポートで樋の設置を行ったが、製品の扱いやすさが際立った。

対象商品 : 57276643
2020-03-21
用途: 25年物のたてトイの交換
製造業

カーポートについていた、たてトイを交換しています。たてトイだけでなくじゃばら、固定金具、横トイとのつなぎ部品も同時に交換しています。つなぎ部品は薄かったので、テーパーをつけたりで手を入れています。このたてトイとじゃばらもコーキング固定が必要です。仮止めテープで固定しておきましょう。

4が参考にしています
対象商品 : 57276668
2020-06-12
用途: 集塵機の延長パイプ
株式会社清水ポートサービス運輸・通信業

厚みを半分にカットして接着剤です合わせ、狭い場所への掃除用に使用予定。

対象商品 : 57276652
2017-09-15
用途: 洗濯機取り回し変更につき長さが合わなくなったので購入

屋外で使用している、洗濯機排水ホースの延長に離れた廃水口に流すことが出来て助かってます。

対象商品 : 57276643
2019-07-12
用途: カーポート用の雨トユの流しとして
卸売・小売業

しっかりしていました、少し長期に見て紫外線の影響を見ないとわかりません。(変退色と割れ)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする