曜日別特売

カーポート用雨樋 角エルボ

カーポート用雨樋 角エルボ - アイモニカカーポート用雨樋 角エルボ - アイモニカカーポート用雨樋 角エルボ - アイモニカ
(6件のレビュー)
用途
よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質ASA樹脂適合サイズ45型曲り角度100°寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)内容量1個
注意
※接着部は雨どい接着剤で固定してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5727679239190050ブロンズ
オープン
289
318(税込)
当日出荷
5727680839190128ブラック
オープン
289
318(税込)
当日出荷
5727681739197813ホワイト
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57276817
2023-08-18
用途: 既設の角型雨樋への追加

既設雨樋の終段の排水の向きを変えるのに使用。
排水時の雨水の衝撃音を緩衝させるため雨樋の終段に接続しました。
既設の雨樋とはサプライヤーが異なりますがピッタリと嵌合し漏れもありません。

対象商品 : 57276792
2021-12-14
用途: 補修
サービス業

品質がよくメーカー品にないバリエーションがありいいです。

対象商品 : 57276808
2020-06-03
用途: バルコニーの縦樋への接続の際に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

雨樋用のボンドで接着しました。
縦樋へのフレキシブルを噛ませる際に、このエルボを使いました。上手く接続できました。品質は良いです。

対象商品 : 57276792
2020-02-20
用途: 雨樋改良
サービス業

カーポートの雨樋の排水が車にかかるため向きを変えたかった

対象商品 : 57276792
2019-10-08
用途: テラスの雨樋アタッチメントの取り付け
その他業種

テラスの雨樋アタッチメントからジャバラにつなぐのに、便利が良かった。ノーブランドでしたが、ブランドものと変わらなかったので、利用していきたい。

対象商品 : 57276817
2018-09-01
用途: カーポート用雨樋 角エルボ
教育・研究機関

プラスチックはやや薄い。耐久性はあまりなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする