曜日別特売

カーポート用雨樋 角アタッチメント・パッキン

カーポート用雨樋 角アタッチメント・パッキン - アイモニカカーポート用雨樋 角アタッチメント・パッキン - アイモニカカーポート用雨樋 角アタッチメント・パッキン - アイモニカ
(21件のレビュー)
用途軒といの落とし口に使用材質EPDM適合サイズ45型付属品ビス寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)内容量1個
注意
※一番重要な部分です。形状・寸法を必ず確認してください。
※R型や段差のある部分には使えない場合があります。
※隙間部にはコーキング処理をしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5727682639190067ブロンズ
オープン
449
494(税込)
当日出荷
5727683539190135ブラック
オープン
449
494(税込)
当日出荷
5727684439197820ホワイト
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57276826
2025-04-12
用途: カ-ポ-トの雨樋
井上農園農・林・水産業

20年程前のカ-ポ-トにもマッチングした。
とても満足しています。

2025-10-31
用途: カーポートの補修に

購入はしましたが残念ながら形状が違い取り付けが出来ませんでした。ただこの商品は汎用品との事で物は悪くないと感じました。
奥行きがこちらの商品の方が少し長く取り付けができなかった。

対象商品 : 57276826
2024-05-12
用途: カーポートの補修

カーポートの雨樋の報酬作業をする事ができて雨水がスムーズに流れています。

対象商品 : 57276844
2023-08-18
用途: 既設のジャバラ雨樋の交換取付け用

既設のジャバラ角型雨樋が劣化し漏れが生じたので交換する際に心中部品として同時交換。
既設の取付け部は丸穴にねじ込んでロックするタイプでしたがその代替品は見つけられずこちらで代用。
既設の横樋排水部に当該部品取付固定用の4mmのタップを切り取付けました。
ゴムパッキンも付属しているので漏れもなく機能しております。
同時購入したジャバラとの嵌合もピッタリです。
DIYとしては安くて色も美しく満足いく部品です。

対象商品 : 57276835
2022-08-22
用途: 二階ベランダ排水用部品
その他業種

築20年ベランダ排水が雨漏り補修に交換しました。元の部品とは少し違いますが、ねじ穴は同じサイズで交換取り付けできました。

対象商品 : 57276826
2021-03-23
用途: 壊れた部品の交換

有名サッシメーカーのカーポートの樋拝数部が壊れたが、部品の取り扱いが無いため、これにて代用。取り付け場所が奥まっていたため、作業には手間取ったが、取り合い等に問題なし。
耐久性は判りませんが、価格を考えれば問題は無いでしょう。

対象商品 : 57276826
2020-07-29
用途: 修理
飲食業

簡単に取り付けできた。他のサイトより安く購入できて、助かりました。

対象商品 : 57276826
2021-12-14
用途: 補修
サービス業

品質がよくメーカー品にないバリエーションがありいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする