曜日別特売

カーポート用雨樋 丸ドレンエルボ

カーポート用雨樋 丸ドレンエルボ - アイモニカカーポート用雨樋 丸ドレンエルボ - アイモニカカーポート用雨樋 丸ドレンエルボ - アイモニカカーポート用雨樋 丸ドレンエルボ - アイモニカ
(8件のレビュー)

下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。

用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。材質AAS樹脂適合サイズ42型寸法(mm)42型サイズ42型内容量1個
注意
※接着部は雨どい接着剤で固定してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5727705439190173ブロンズ
オープン
459
505(税込)
当日出荷
5727706339190241ブラック
オープン
459
505(税込)
当日出荷
5727707239215531グレー
オープン
459
505(税込)
当日出荷
5727708839197868ホワイト
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57277063
2023-09-29
用途: 既存の同等品の代替として
建設業・工事業

代替品として十分使用できました。耐久性は今後の様子を見ないと分かりません。

2023-06-02
用途: カーポート雨樋42型のチーズとして利用。
アトリエ エムズ コンセプト

ドレンとしてはネジ蓋あり、掃除ができて便利。今回はチーズとして使うために蓋のおねじをグラインダーで荒削り爪切りのヤスリで仕上げて竪樋に差し込めるようにして利用しました。接着部の表面積大きくなり良く接着できました。

対象商品 : 57277063
2023-06-02
用途: カーポート雨樋42型のチーズとして使用

掃除蓋のオネジをグラインダーと棒ヤスリで削り竪樋に差し込めるようにし、 チーズとして使用できました。42型にチーズはないようです。

対象商品 : 57277054
2022-04-07
用途: 雨どいの修理

雨どいの修理に使用しました。
画像の上の穴に丸アタッチメントを取り付けて使用しました。
雨水が流れていく画像の横穴を丸アタッチメントのはまり込む部分が1/3ほどふさいでしまいます。
なので、この組み合わせで使うときは丸アタッチメントのはまり込む部分を少しかっとするか、雨水が流れていく部分を削る方がいいと思います。
交換したばかりなので耐久性は不明ですが品質自体は問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 57277054
2020-07-09
用途: 雨樋増設
その他業種

施工はいたって簡単寸法取りさえ間違わなければ小一時間で完了

対象商品 : 57277063
2018-02-27
用途: カーポートの補修
建設業・工事業

カーポートの雨樋を交換するのに、色々探しててモノタロウさんが安く買えて満足してます。

対象商品 : 57277054
2017-07-30
用途: 雨樋のメンテナンス
建設業・工事業

ホームセンター等身近なところでは取り扱いがなく購入できず困っていました。
モノタロウで入手することができ助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 57277054
2021-01-05
用途: 室外監視カメラのケーブルをまとめるのに使用
SKYM合同会社サービス業

室外監視カメラを設置する際にケーブルをまとめて通すのに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする