キッツマイクロフィルター
PPフィルターハウジング
スリムサイズのPPハウジングです。
接続口径
Rc3/4
材質
PP樹脂
幅(mm)
120
全長(mm)
361
サイズ
10インチ用
最高使用圧力(MPa)
0.49
使用温度(℃)
5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フィルター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57284912
PUH-TR-1
ダブルOリング(2-222)タイプ
¥
15,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57284937
PUH-TR-2
ガスケットタイプ
¥
15,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください