曜日別特売

自吸式耐食樹脂渦巻ポンプセムポンエース

自吸式耐食樹脂渦巻ポンプセムポンエース - セムコーポレーション自吸式耐食樹脂渦巻ポンプセムポンエース - セムコーポレーション自吸式耐食樹脂渦巻ポンプセムポンエース - セムコーポレーション

メカニカルシール漏れの際でも飛散防止板でモーターへの侵入を防止。
ケーシングに新素材を採用し、耐食性が抜群!
コンパクトな設計であまり設置場所が必要ありません。
低騒音電動機で静かな運転音。
メカニカルシールの交換も簡単で保守が容易です。

用途
水処理プラント設備に。
水産関係の海水の移送に。
表面処理関係の装置組込に。
その他腐食性の有る液体や雰囲気での使用に最適。
質量(kg)11構造ポンプ部/(羽根車)セミオープン、(軸封)メカニカルシール電動機全閉外扇屋外/直動取扱液清水、化学液、海水材質(接液部)(羽根車)GFRPP、(ケーシング)CFRPP、(モートルケース)CFRPP、(メカニカルシール)セラミック×カーボン、(主軸)GFRPPS、(内部ビス)SUS316/チタン、(パッキン類)EPDM、(飛散防止カバー)PP液温(℃)0~40電源仕様200V3Φ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
定格出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程
最大吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57298115CSP-40-50.4T40400三相20050(最大)8mH120
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
57298124CSP-40-60.4T40400三相20060(最大)10mH110
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする