テクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール350

テクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール350 - 日本製紙クレシアテクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール350 - 日本製紙クレシア

メリヤスウエス風合いの不織布。
素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮します。
たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法。
布に近い感覚で拭き取り可能な不織布ワイパー。
接着剤を使用していない為衛生的です。
食品衛生法適合。

用途精密部分・製造ラインの拭き取り、部品の包装や緩衝材として、食品加工作業に材質(シート)レーヨン・ポリエステルトラスコ品番856-6597寸法(mm)317×340(シートサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(4ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5729814263270
22,920
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする