【水形4パターン】ホースが巻き取りやすく使いやすいデザインのホースリールです。外壁に合うダークグレー/ブラックカラーです。
グリップ部分とドラム部分は再生材を100%使用した環境にやさしいホースリールです。
一般家庭の蛇口に合わせた内径15mmのサイドホースを採用し、蛇口口金とコネクタを使わずに蛇口に直接取り付けられます。
耐圧・防藻機能付きで巻き取りやすいホースを採用しています。握りの強さによって水量調整可能なアクアガンがセットされています。
グリップロック機能付きです。用途に合わせて4つの噴射パターン(シャワー・カクサン・ジェット・キリ)があります。大きい持ち手で掴みやすく持ち運びが楽々です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57330735 | XHR-20 | 51049427 | XHR-20E | ![]() | エックスホースリール20M | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥3,698 税込¥4,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |