アルミ角パイプ角R2付V溝1本付

アルミ角パイプ角R2付V溝1本付 - アルインコアルミ角パイプ角R2付V溝1本付 - アルインコアルミ角パイプ角R2付V溝1本付 - アルインコアルミ角パイプ角R2付V溝1本付 - アルインコアルミ角パイプ角R2付V溝1本付 - アルインコアルミ角パイプ角R2付V溝1本付 - アルインコアルミ角パイプ角R2付V溝1本付 - アルインコアルミ角パイプ角R2付V溝1本付 - アルインコ
(1件のレビュー)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に1本付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57333237HP303S50×5020001.6849-52921.65
6,190
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333246HP303B50×5020001.6849-52861.65
7,180
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333255HP303K50×5020001.6849-52891.65
7,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333264HP303SL50×5036501.6849-52933.02
10,870
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333273LB100S50×5040001.6849-54463.3
10,950
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333282HP303BL50×5036501.6849-52873.02
12,570
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333298HP303KL50×5036501.6849-52903.02
13,440
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333203HP303SS50×5010001.6849-52940.83
1,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57333212HP303BS50×5010001.6849-52880.83
2,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57333228HP303KS50×5010001.6849-52910.83
2,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57333203HP303SS57333237HP303SHP303SS アルミ角パイプ角R2付V溝1本付 アルインコ 57333237アルミ角パイプ角R2付V溝1本付アルインコ1本
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ後継品
57333212HP303BS57333246HP303BHP303BS アルミ角パイプ角R2付V溝1本付 アルインコ 57333246アルミ角パイプ角R2付V溝1本付アルインコ1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ後継品
57333228HP303KS57333255HP303KHP303KS アルミ角パイプ角R2付V溝1本付 アルインコ 57333255アルミ角パイプ角R2付V溝1本付アルインコ1本
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57333237
2022-11-04
用途: 屋外手すり取り付け支柱用

屋外の家庭菜園までの坂道に手すりを取り付けようと思いいろいろ検討した結果既製品でなく自作することにしました
さてどのようにしようと検討した結果本アルミパイプを埋め込み立てて金具を付けてとなり注文させていただきました
サイズ色具合満足です 穴を掘ったりコンクリートで固めたりと苦労しましたが何とか満足できる結果になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4258:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする