アルインコ
アルミ角パイプ角R2付V溝2本付
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様
角R2付、V溝1面に2本付
トラスコ品番
849-5447
材質
アルミ、A6063S T5
質量(kg)
2.45
色
シルバークリアーなし
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-5013-51
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57333307
LB101S
40×40
4000
1.5
¥
8,120
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません