アルインコ
アルミ角パイプ角R3付
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様
角R3付
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
3650
4000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57333325
FB106SS
25×25
3650
1.2
849-4417
1.08
¥
3,880
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333334
FB106S
25×25
4000
1.2
849-4416
1.18
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333343
FB106BS
25×25
3650
1.2
849-4412
1.08
¥
4,510
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333352
FB106KS
25×25
3650
1.2
849-4414
1.08
¥
4,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333368
FB106B
25×25
4000
1.2
849-4411
1.18
¥
4,890
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333377
FB106K
25×25
4000
1.2
849-4413
1.18
¥
5,220
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。