アルインコ
アルミ角パイプ角R5付
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様
角R5付
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57333404
FB103S
19×19
4000
1.2
849-4398
0.82
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333395
FB103SS
19×19
3650
1.2
849-4399
0.75
¥
1,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333413
FB103BS
19×19
3650
1.2
849-4394
0.75
¥
1,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333422
FB103KS
19×19
3650
1.2
849-4396
0.75
¥
2,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333438
FB103B
19×19
4000
1.2
849-4393
0.82
¥
2,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333447
FB103K
19×19
4000
1.2
849-4395
0.82
¥
2,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。