曜日別特売

アルミ不等辺アングル

アルミ不等辺アングル - アルインコアルミ不等辺アングル - アルインコアルミ不等辺アングル - アルインコアルミ不等辺アングル - アルインコアルミ不等辺アングル - アルインコアルミ不等辺アングル - アルインコアルミ不等辺アングル - アルインコアルミ不等辺アングル - アルインコ
(10件のレビュー)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57333456FA255S110×201.510000.11-849-4349
440
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333465FA255B110×201.510000.11-849-4346
500
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333474FA260S115×201.510000.13-849-4358
520
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333483FA257S110×301.510000.15-849-4355
600
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333492FA260B115×201.510000.13-849-4357
600
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333508FA263S115×301.510000.17-849-4359
650
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333517FA257B110×301.510000.15-849-4352
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333535FA255S210×201.520000.23-849-4350
840
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333544FA264S115×30210000.23-849-4364
860
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333553FA270S120×25210000.23-849-4367
860
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333562FA271S120×30210000.25-849-4369
950
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333578FA255B210×201.520000.23-849-4347
980
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333587FA264B115×30210000.23-849-4361
1,000
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333596FA267S115×40210000.28-849-4366
1,050
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333605FA271B120×30210000.25-849-4368
1,110
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333614FA257S210×301.520000.31-849-4356
1,140
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333623FA273S120×40210000.31-849-4371
1,140
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333648LA100S10×151.540000.38-849-5432
1,300
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333657FA257B210×301.520000.31-849-4353
1,330
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333666FA273B120×40210000.31-849-4370
1,330
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333727FA255S10×201.540000.46-849-4348
1,660
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333736FA264S215×30220000.46-849-4365
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333745FA144W10×151.540000.38-849-4251
1,730
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333754LA109S9×25140000.53-849-5441
1,770
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333763FA137SS15×201.536500.5-849-4208
1,790
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333797FA255B10×201.540000.46-849-4345
1,920
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333815FA137S15×201.540000.54-849-4207
1,930
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333824FA264B215×30220000.46-849-4362
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333833LA108S9×301.540000.61-849-5440
2,050
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333842FA138SS15×251.536500.58-849-4217
2,080
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333858FA137BS15×201.536500.5-849-4203
2,090
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333867FA137KS15×201.536500.5-849-4205
2,220
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333876FA138S15×251.540000.64-849-4216
2,240
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333885FA137B15×201.540000.54-849-4202
2,260
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333894FA257S10×301.540000.62-849-4354
2,260
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333903FA137K15×201.540000.54-849-4204
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333912FA137W15×201.540000.54-849-4209
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333928FA138BS15×251.536500.58-849-4212
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333937FA138KS15×251.536500.58-849-4214
2,560
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333946FA138B15×251.540000.64-849-4211
2,590
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333955FA257B10×301.540000.62-849-4351
2,610
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333973FA138K15×251.540000.64-849-4213
2,780
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333982FA138W15×251.540000.64-849-4218
2,780
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57334007FA139SS15×30236500.85-849-4226
3,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57334016FA139S15×30240000.93-849-4225
3,340
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57334025FA264S15×30240000.93-849-4363
3,340
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57334034FA140SS20×30236500.95-849-4235
3,430
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57334043FA139BS15×30236500.85-849-4221
3,560
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57334068FA140S20×30240001.04-849-4234
3,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57334077FA139KS15×30236500.85-849-4223
3,820
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 宅内設備
大長崎商事株式会社建設業・工事業

条件に合致したサイズでの注文でした。
必要な長さが3m超でしたので選択肢が狭められており、こちらの商品を注文させていただきました。
メーカープロパー商品ですので仕上含め品質均等かと思います。
施工仕上がりにムラが出ない事、非常に助かります。

対象商品 : 57333955
2024-09-17
用途: タイルの小口隠し
サービス業

見た目も良いし、品質もなっとくしてまして
いつも何本か購入してます。種類が豊富なとこにも満足してます。

対象商品 : 57334068
2024-01-22
用途: 工作物製作時
豊匠

配送時の梱包状態もよく、これと言って、特に問題なし。

対象商品 : 57334043
2023-10-17
用途: 古民家の外部木製引違い戸にアルミ網戸を設置するためのレールとして使用。

古民家の場合、敷居・鴨居の傾斜が大きい場合があるので、30㎜の部分を傾斜をつけて
カットし、網戸の敷居レールとしました。
2㎜厚なので成が高くてもしっかりしており、安心して網戸を使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 57333648
2022-10-22
用途: 開口部の仕舞用
有限会社藤正鉄工

開口部の取り付け後の隙間対策用として使用してみました 結構良かったと思います

対象商品 : 57334016
2021-05-30
用途: 石膏ボードの見切りとして

4メートル材で購入でき、うちまで配送してもらえて助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 57333535
2020-01-02
用途: 丸鋸スライドガイドに

総額で考えるとホームセンターの3倍もしました。
ほぼ同等品が「光・光モール」にあるので、根気よく探した方が良い。
アルインコは物にかかわらず送料が別途かかり、梱包が大袈裟すぎて配達員2人で持ってきました。
たかが1本2000mmの商品なのに。
ステンレスの丸パイプを物干し竿代わりに買った商品は、4000mm弱もあったけど送料もかからず配達員も1人でした。

10が参考にしています
対象商品 : 57333824
2018-10-03
用途: マルノコガイド
その他業種

マルノコガイドを作成し作業に役立っています。
加工もしやすく助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする