SURE(石崎電機製作所)
スタンプシーラー 溶断タイプ
(1件のレビュー)
ヒートタイプの手作業用シーラーです。
かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。
ハンディタイプで使用場所を選びません。
用途
ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装
仕様
熱板加熱式、滅菌バッグ対応
トラスコ品番
828-2643
セット内容
スタンド
幅(mm)
250
高さ(mm)
225
質量(g)
350
奥行(mm)
36
電源(V)
AC100
消費電力(W)
80
温度(℃)
(溶着部)約260
定格消費電力
AC100V-80W 50/60Hz
内容量
1台
注意
※本器のご使用方法については、専用の取扱い説明書を必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57329396
NS-80
0.5
205
溶着・溶断
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください