曜日別特売

T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル

T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル - エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル - エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル - エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル - エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル - エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル - エイト

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。
ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。

用途六角穴付ボルト類の締結用サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)先端形状六角内容量1本
注意
※使用中はガタツキがないか常に確認してください。
※ハンドルは適合するサイズ以外の六角棒スパナに使わないでください。
全6種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57351263WHH-3TL3M4M6M5M5
1,280
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57351272WHH-4TL4M5M8M6M6
1,320
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57351288WHH-5TL5M6M10M8M8
1,450
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57351297WHH-6TL6M8M12・M14M10M10
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57351306WHH-8TL8M10M16M12M12
2,200
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
57351315WHH-10TL10M12M18・M20M14・M16M14・M16
2,820
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする