オカモト[安全靴・作業靴]
No1220PVCディスポPFロングSS
特殊内面処理によるパウダーフリー手袋です。
用途
半導体デバイス前処理工程・一般精密機器の組立作業に
仕様
パッククリーンパック(左右兼用)
トラスコ品番
828-0184
材質
塩化ビニール(PVC)
質量(g)
700
入数(双)
5
内容量
1セット(10袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354553
G7220
SS
30
21
ナチュラル
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください