曜日別特売

紙両面テープ NO.6712

紙両面テープ NO.6712 - オカモト[安全靴・作業靴]紙両面テープ NO.6712 - オカモト[安全靴・作業靴]紙両面テープ NO.6712 - オカモト[安全靴・作業靴]紙両面テープ NO.6712 - オカモト[安全靴・作業靴]紙両面テープ NO.6712 - オカモト[安全靴・作業靴]紙両面テープ NO.6712 - オカモト[安全靴・作業靴]紙両面テープ NO.6712 - オカモト[安全靴・作業靴]紙両面テープ NO.6712 - オカモト[安全靴・作業靴]

紙基材なので加工が容易です。

用途一般接着用、書類や図面の貼り合わせ、カレンダー・ポスターの固定仕様手で切断可能材質基材:紙、粘着剤:アクリル系粘着力(N/10mm)5.12剪断接着力200N/10mm主なワークパーツ
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57319228671220201セット(72巻)20200.11アクリル系一般用
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319237671230201セット(48巻)30200.11アクリル系一般用
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319246671215201セット(96巻)15200.11アクリル系一般用
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
57319255671225201セット(60巻)25200.11アクリル系一般用
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319264671250201セット(30巻)50200.11アクリル系一般用
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319273671210201セット(150巻)10200.11アクリル系一般用
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319282671215501セット(96巻)15500.11アクリル系一般用
オープン
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319298671230501セット(48巻)30500.11アクリル系一般用
オープン
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319307671220501セット(72巻)20500.11アクリル系一般用
オープン
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319316671210501セット(150巻)10500.11アクリル系一般用
オープン
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319325671250501セット(30巻)50500.11アクリル系一般用
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319334671225501セット(60巻)25500.11アクリル系一般用
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする