曜日別特売

不織布両面テープ NO.6730

不織布両面テープ NO.6730 - オカモト[安全靴・作業靴]不織布両面テープ NO.6730 - オカモト[安全靴・作業靴]不織布両面テープ NO.6730 - オカモト[安全靴・作業靴]不織布両面テープ NO.6730 - オカモト[安全靴・作業靴]不織布両面テープ NO.6730 - オカモト[安全靴・作業靴]不織布両面テープ NO.6730 - オカモト[安全靴・作業靴]不織布両面テープ NO.6730 - オカモト[安全靴・作業靴]不織布両面テープ NO.6730 - オカモト[安全靴・作業靴]

接着性が良好です。
不織布基材なので加工が容易です。

用途オレフィン基材にも接着、各種銘板固定用仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着力(N/10mm)7.84剪断接着力313N/10mm主なワークパーツ
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
全12種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57319343673015201セット(96巻)15200.15不織布アクリル系一般用
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319352673020201セット(72巻)20200.15不織布アクリル系一般用
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319368673030201セット(48巻)30200.15不織布アクリル系一般用
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319377673025201セット(60巻)25200.15不織布アクリル系一般用
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319386673050201セット(30巻)50200.15不織布アクリル系一般用
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319395673010201セット(150巻)10200.15不織布アクリル系一般用
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319404673020501セット(72巻)20500.15不織布アクリル系一般用
オープン
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319413673030501セット(48巻)30500.15不織布アクリル系一般用
オープン
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319422673015501セット(96巻)15500.15不織布アクリル系一般用
オープン
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319438673010501セット(150巻)10500.15不織布アクリル系一般用
オープン
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319447673025501セット(60巻)25500.15不織布アクリル系一般用
オープン
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319456673050501セット(30巻)50500.15不織布アクリル系一般用
オープン
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする