オカモト[安全靴・作業靴]
不織布両面テープ NO.6730S
薄手タイプです。
不織布基材なので加工が容易です。
用途
各種銘板固定用
仕様
手で切断可能
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
粘着力(N/10mm)
5.12
剪断接着力
235N/10mm
主なワーク
パーツ
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
全12種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
50
テープ長さ(m)
20
50
内容量
選択してください
1セット(30巻)
1セット(48巻)
1セット(60巻)
1セット(72巻)
1セット(96巻)
1セット(150巻)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57319465
6730S1520
1セット(96巻)
15
20
0.11
不織布
アクリル系
一般用
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319474
6730S3020
1セット(48巻)
30
20
0.11
不織布
アクリル系
一般用
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319483
6730S1020
1セット(150巻)
10
20
0.11
不織布
アクリル系
一般用
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319492
6730S2020
1セット(72巻)
20
20
0.11
不織布
アクリル系
一般用
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319508
6730S5020
1セット(30巻)
50
20
0.11
不織布
アクリル系
一般用
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319517
6730S2520
1セット(60巻)
25
20
0.11
不織布
アクリル系
一般用
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319526
6730S2050
1セット(72巻)
20
50
0.11
不織布
アクリル系
一般用
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319535
6730S1550
1セット(96巻)
15
50
0.11
不織布
アクリル系
一般用
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319544
6730S3050
1セット(48巻)
30
50
0.11
不織布
アクリル系
一般用
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319553
6730S2550
1セット(60巻)
25
50
0.11
不織布
アクリル系
一般用
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319562
6730S5050
1セット(30巻)
50
50
0.11
不織布
アクリル系
一般用
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57319578
6730S1050
1セット(150巻)
10
50
0.11
不織布
アクリル系
一般用
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください