曜日別特売

ストロングソックス 底力タイプ

ストロングソックス 底力タイプ - おたふく手袋ストロングソックス 底力タイプ - おたふく手袋ストロングソックス 底力タイプ - おたふく手袋ストロングソックス 底力タイプ - おたふく手袋ストロングソックス 底力タイプ - おたふく手袋ストロングソックス 底力タイプ - おたふく手袋ストロングソックス 底力タイプ - おたふく手袋ストロングソックス 底力タイプ - おたふく手袋
(1件のレビュー)

作業現場に適した「破れにくい」靴下です。
消耗が早いつま先や足底、かかとの部分に補強糸をプラスすることでフィット感を損なうことなく耐久性を高めました。

用途普段使いの靴下からハードワークまでサイズ(cm)25~27指タイプ先丸材質綿・ポリエステル・ポリウレタン入数2足組仕様補強FTY糸質量(g)165編組足先の不快感が少ない新型ロッソ編み内容量1セット(2足)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57330683S-85125~27先丸綿・ポリエステル・ポリウレタンホワイト×グレー2足組
880
589
648(税込)
当日出荷
57330692S-85225~27先丸綿・ポリエステル・ポリウレタンブラック×グレー2足組
880
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
57330708S-85325~27先丸綿・ポリエステル・ポリウレタンブラック2足組
880
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57330717S-85425~27先丸綿・ポリエステル・ポリウレタンホワイト×グレー2足組
880
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57330726S-85525~27先丸綿・ポリエステル・ポリウレタンブラック×グレー2足組
880
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57330692
2020-09-17
用途: 農林業の作業時
農・林・水産業

靴下の質感は大満足ですが、ふくらはぎの圧迫が強すぎるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする