おたふく手袋
厚手ゴム背抜き手袋
グリップ力、耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプです。
用途
農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸
厚さ(mm)
2
機能
背抜き、耐久性・グリップ力
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354508
A-34-L
L
23.5
8.5
19.5
掌部:天然ゴム、原手:ポリエステル
グレー
10
1
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
57354517
A-34-M
M
23
8
18
掌部:天然ゴム、原手:ポリエステル
グレー
10
1
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください