おたふく手袋
天然ゴム背抜き手袋
(1件のレビュー)
強度、フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコートタイプです。
用途
農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸
厚さ(mm)
1.2
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354526
A-31-L
L
23.5
8.5
19.5
掌部:天然ゴム、原手:ポリエステル
レッド
13
背抜き、フィット感・グリップ力
1
¥
370
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
57354535
A-31-LL
LL
24
9
21
掌部:天然ゴム、原手:ポリエステル
レッド
13
背抜き、フィット感・グリップ力
1
¥
370
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
57354544
A-31-M
M
23
8
18
掌部:天然ゴム、原手:ポリエステル
レッド
13
背抜き、フィット感・グリップ力
1
¥
370
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください