曜日別特売

冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 S

冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 S - おたふく手袋冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 S - おたふく手袋冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 S - おたふく手袋冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 S - おたふく手袋

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維X-COOLを採用しています。ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です。

用途一般作業全般にブラック×迷彩サイズS仕様両脇メッシュタイプトラスコ品番818-6837材質本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100%質量(g)90胸囲(cm)80~88身長(cm)155~165内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57354885JW-628-BK/ME-S
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする