防水型マグハンド

防水型マグハンド - カネテック

従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。
表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。
全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。
角形構造により角部の吸着が可能です。

用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去にトラスコ品番828-1287材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303417HMW-NS90
44,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする