カモ井加工紙
注意シリーズ
遠くからも目立って安心です。
糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能です。
簡単に貼れて剥がせる優れものです。
驚きの低価格です。
仕様
手で切断可能
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
色
赤
引張強度(N/15mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57347718
GARASUTYUUI
ガラス注意
40
18
0.09
2.05
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
57347727
PENKINURITATETYUUI
ペンキぬりたて
40
18
0.09
2.05
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57347736
SAGYOUTYUTYUUI
作業中さわらないでください
40
18
0.09
2.05
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください