曜日別特売

ステンレスシェルフ

ステンレスシェルフ - キャニオンステンレスシェルフ - キャニオンステンレスシェルフ - キャニオンステンレスシェルフ - キャニオンステンレスシェルフ - キャニオンステンレスシェルフ - キャニオンステンレスシェルフ - キャニオンステンレスシェルフ - キャニオン

ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
衛生的で安全な人に優しいフォルムです。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

仕様組立式材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全135種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内容量
135種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57324426SUS 310X 610X1390-41台61031019304828-1861
102,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57324435SUS 310X 610X1590-41台61031015904828-1863
105,200
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324444SUS 310X 610X1900-41台61031019004828-1865
111,200
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324453SUS 310X 760X1390-41台76031013904828-1869
112,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324462SUS 310X 610X2200-41台61031022004828-1867
115,200
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324478SUS 310X 760X1590-41台76031015904828-1871
115,200
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324487SUS 460X 610X1390-41台61046013904828-1907
102,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324496SUS 310X 610X1390-51台61031013905828-1862
121,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324505SUS 310X 760X1900-41台76031019004828-1873
121,200
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324514SUS 460X 610X1590-41台61046015904828-1909
105,200
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324523SUS 310X 610X1590-51台61031015905828-1864
124,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324532SUS 310X 910X1390-41台91031013904828-1877
121,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324548SUS 460X 610X1900-41台61046019004828-1911
111,200
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324557SUS 310X 610X1900-51台61031019005828-1866
130,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324566SUS 310X 760X2200-41台76031022004828-1875
125,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324575SUS 310X 910X1590-41台91031015904828-1879
124,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324584SUS 310X 760X1390-51台76031013905828-1870
133,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324593SUS 310X 910X1900-41台91031019004828-1881
130,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324602SUS 460X 610X2200-41台61046022004828-1913
115,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324618SUS 310X 610X2200-51台61031022005828-1868
134,200
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324627SUS 460X 760X1390-41台76046013904828-1915
118,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324636SUS 310X1070X1390-41台107031013904828-1841
132,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324645SUS 310X 760X1590-51台76031015905828-1872
136,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324654SUS 460X 760X1590-41台76046015904828-1917
121,200
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324663SUS 310X 910X2200-41台91031022004828-1883
134,800
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324672SUS 310X1070X1590-41台107031015904828-1843
136,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324688SUS 460X 610X1390-51台61046013905828-1908
121,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324697SUS 310X 760X1900-51台76031019005828-1874
142,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324706SUS 460X 760X1900-41台76046019004828-1919
127,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324715SUS 310X1070X1900-41台107031019004828-1845
142,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324724SUS 460X 610X1590-51台61046015905828-1910
124,200
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324733SUS 610X 610X1390-41台61061013904828-1952
130,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324742SUS 310X 910X1390-51台91031013905828-1878
145,500
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324758SUS 310X 760X2200-51台76031022005828-1876
146,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324767SUS 460X 760X2200-41台76046022004828-1921
131,200
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324776SUS 460X 610X1900-51台61046019005828-1912
130,200
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324785SUS 310X1220X1590-41個122031015904828-1850
144,400
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324794SUS 310X1070X2200-41台107031022004828-1847
146,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324803SUS 460X 910X1390-41個91046013904828-1923
128,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324812SUS 610X 610X1590-41台61061015904828-1954
133,200
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324828SUS 310X 910X1590-51台91031015905828-1880
148,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324837SUS 310X1220X1900-41台122031019004828-1852
150,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324846SUS 460X 610X2200-51台61046022005828-1914
134,200
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324855SUS 460X 910X1590-41個91046015904828-1925
131,200
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324864SUS 610X 610X1900-41台61061019004828-1956
139,200
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324873SUS 310X 910X1900-51台91031019005828-1882
154,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324882SUS 460X 760X1390-51台76046013905828-1916
141,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324898SUS 310X1220X2200-41台122031022004828-1854
154,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324907SUS 460X 910X1900-41個91046019004828-1927
137,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324916SUS 310X1070X1390-51台107031013905828-1842
159,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする