曜日別特売

ステンレス棚板

ステンレス棚板 - キャニオンステンレス棚板 - キャニオン

ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
衛生的で安全な人に優しいフォルムです。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

用途キャニオンシェルフ用追加棚板仕様組立式材質ステンレス(SUS304)内容量1枚
注意
※キャニオン製品専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57349355SUS-310-6T610310SUS304
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57349364SUS-460-6T610460SUS304
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする