ケルヒャー
FRV 30
専用のノズルが必要となります。(別売)
マシンに応じてノズル径の選定が必要となります。
用途
通常ノズルの10倍洗浄スピードです。ドレイン機能で離れた排水口へ排水を送ることにより汚水の滞留を防止します
トラスコ品番
793-9116
適合機種
プラスチック製(HD用)
幅(mm)
190
高さ(mm)
575
奥行(mm)
400
内容量
1個
注意
※専用ノズルが必要となります。(別売)旧型用部品です。本体のガンの色が黒色が旧型です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320208
2.642-999.0
¥
129,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください