ケルヒャー
高圧洗浄機用洗浄剤 RM 55 ASF(2.5L)(6.295-579.0)
ホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。
仕様
高圧洗浄機用洗浄剤
トラスコ品番
794-1196
幅(mm)
120
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
290
タイプ
弱アルカリ性
奥行(mm)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57301003
6.295-579.0
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください