床洗浄機用洗浄剤 RM 753(10L)(6.295-082.0)

床洗浄機用洗浄剤 RM 753(10L)(6.295-082.0) - ケルヒャー

工場等の床に付いた日常的な幅広い汚れに、日常清掃から剥離清掃まで幅広い用途に使用できます。
床洗浄機用洗浄剤です。

仕様無リンタイプトラスコ品番794-1137幅(mm)190質量(kg)11.3高さ(mm)305タイプ弱アルカリ性奥行(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573010126.295-082.0
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする