コンテナカバー

コンテナカバー - ケルヒャー

乾湿両用クリーナーオプションアクセサリーです。

用途粉塵回収時など、フィルターの目詰まりをしにくくし、回収時にモーターヘッドを持ち上げた際に回収した汚れが飛散するのを防ぎますトラスコ品番794-1919適合機種NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1幅(mm)230高さ(mm)40奥行(mm)355内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573202536.904-212.0
12,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする