サクションブラシ

サクションブラシ - ケルヒャー
(1件のレビュー)

乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)とアップライト式クリーナー(CVシリーズ)オプションアクセサリーです。

仕様ID35mmトラスコ品番794-1854適合機種NTシリーズ共通幅(mm)50寸法(mm)(可変式ヘッド・ブラシ部)70×45高さ(mm)70奥行(mm)115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573203236.903-862.0
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57320323
2020-05-17
用途: 製パン業 厨房清掃
飲食業

サクションホース帯電2.5M用に購入しました。NT35には備品でついていなかったので、重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする