ケルヒャー
スペアパーツキット
幅(mm)
80
高さ(mm)
35
質量(g)
61
奥行(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57301292
2.883-472.0
793-9299
サイクロンジェットノズル050の補修部品
¥
16,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
57301308
2.883-473.0
793-9302
サイクロンジェットノズル055/060の補修部品
¥
16,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください