曜日別特売

ノズルチップ 0°

ノズルチップ 0° - ケルヒャーノズルチップ 0° - ケルヒャー

洗いムラがなく効率よく洗浄が行えます。

用途特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力幅(mm)90奥行(mm)125内容量1個
注意
ノズルホルダー(59985345)を併用しないと使用できません。旧型用部品です。本体のガンの色が黒色が旧型です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573014142.884-533.0793-9353HD4/8、HDS4/72019
4,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
573014232.884-534.0793-9361HD7/15、HDS8/172022
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
573014322.884-535.0793-9370HD10/22、HDS8/151820
4,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする