曜日別特売

ノズルチップ 40°

ノズルチップ 40° - ケルヒャーノズルチップ 40° - ケルヒャー

特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。

用途機種によりノズル径が異なります寸法(mm)16×15×15質量(g)11内容量1個
注意
旧型用部品です。本体のガンの色が黒色が旧型です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573014486.415-163.0HD10/22、HDS10/19
4,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
573014576.415-280.0HD7/15、HDS8/17
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする