ケルヒャー
交換用ゴム 2ヶ入
乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
トラスコ品番
794-2036
適合機種
6907-4090、6907-4080
幅(mm)
50
高さ(mm)
13
質量(g)
74
奥行(mm)
350
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320646
6.905-877.0
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください