ケルヒャー
車用ノズル DN35 幅90mm
乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
トラスコ品番
794-2061
適合機種
NTシリーズ共通
幅(mm)
135
高さ(mm)
135
質量(g)
136
奥行(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320673
6.906-108.0
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください