多目的ノズル(NT)

多目的ノズル(NT) - ケルヒャー
(1件のレビュー)

先端取付です。

仕様ブラシ部 120mm×45mmトラスコ品番794-1749適合機種NTシリーズ共通幅(mm)47高さ(mm)232質量(g)133奥行(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573207076.900-425.0
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57320707
2020-10-05
用途: 掃除
有限会社丸小野鉄工建設業・工事業

注文したものと写真が違うのに、それをこっちの間違いと、言われて、
交換には、送料こっちもちとか、ありえるのか!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする