曜日別特売

平面フィルター KM 75/40

平面フィルター KM 75/40 - ケルヒャー

モーターを保護するフィルターです。
ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。
高圧洗浄機で洗浄が可能です。

用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリートラスコ品番794-0882適合機種KM 75/40 W G幅(mm)340高さ(mm)100奥行(mm)340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573019565.731-635.0
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする