工進
エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途
薬剤散布に
種類
エンジン式
ノズル長(mm)
1090~620
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
エンジン形式
4サイクル ホンダGX25
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
吸水量(L/min)
最大8.6
ポンプ
二連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
締め切り時:3.0[30]
材質(タンク)
PE
燃料
自動車用無鉛ガソリン
連続使用時間
約40分
燃料タンク容量(L)
0.58
内容量
1台
関連資料:
(42.5MB)
取扱説明書:
(7.6MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
噴霧能力(mL/min)
本体質量(kg)
ホース径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328267
MS-ERH50
50
1000~2900
18
6
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57328276
MS-ERH50H85
50
1100~4800
23
8.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57328285
MS-ERH100
100
1000~2400
21.5
6
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品説明動画
KOSHIN モ~背負わないシリーズ 「ある農家と店員の話」 short Garden Sprayer
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった
KOSHIN モ~背負わないシリーズ 「ある農家と店員の話」 Garden Sprayer
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった