曜日別特売

工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ

工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ - 工進工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ - 工進工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ - 工進工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ - 工進工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ - 工進
(3件のレビュー)

G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に

用途交換・補修用として種類動力式噴霧器パーツ適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4内容量1個
関連資料:(31.8MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57330823PA-289793-13287064-6359-88
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57330832PA-287793-13019064-6359-86
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57330832
2021-07-04
用途: 野菜への害虫、病気などを予防する目的で、木酢希釈液を散布するとき私用。
農・林・水産業

申し分ありません。しかしあえて言うなら少し価格が高い。でも、今回は、柄を折ってしまい本当に助かりました。

対象商品 : 57330823
2020-04-11
用途: 農作業
岡部果樹園農・林・水産業

使いやすくて良かったです!あとは耐久性ですね!!!

対象商品 : 57330823
2019-01-30
用途: 噴霧器の液漏れの修理
農・林・水産業

ノズルパイプのネジ部のプラスチックがかけて液漏れが発生した。
そんなに強い衝撃を掛けていないので強度的に弱いのではないですか。
できればパイプユニットではなく、ネジ部だけ交換できればうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする